PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető durva és finomvédelem TS 485 interfészhez GT65734 - 2762265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 12 V
Névleges áram - 0.45 A
Védelmi szint ér/ér - 22 V
Védelmi szint ér/föld - 600 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918064945
Sonepar cikkszám
GT65734
Gyártói cikkszám
2762265
Gyártói típuskód
MT-RS485
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
12 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
22 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Védelmi szint ér/jelalap:
22 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
22 V
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Informatikai csatlakozó ipari kivitel ; 5 pólusú párhuzamos T-csatlakozó