Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető G69625 - 2838186

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető G69625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V

  • Névleges áram - 0.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918172855

Sonepar cikkszám

G69625

Gyártói cikkszám

2838186

Gyártói típuskód

TT-2-PE- 24DC

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

21 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Névleges áram:

0.3 A

Védelmi szint ér/ér:

70 V

Védelmi szint ér/föld:

850 V

Védelmi szint jelalap/védőalap:

650 V

Határfrekvencia:

1 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 nagyáramú sínre rugós bek z/s