PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető GT57852 - 2838225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.325 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182861
Sonepar cikkszám
GT57852
Gyártói cikkszám
2838225
Gyártói típuskód
PT 2XEX(I)-24DC-ST
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.325 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1000 V
Határfrekvencia:
1.6 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen