PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető GT57853 - 2839279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182885
Sonepar cikkszám
GT57853
Gyártói cikkszám
2839279
Gyártói típuskód
PT 2XEX(I)-BE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs Bontódugasz, Hossz: 10,8 mm, Szélesség: 3,5 mm