PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető jelölő üres fehér 17,5mm GT43099 - 2809128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 18 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918076245
Sonepar cikkszám
GT43099
Gyártói cikkszám
2809128
Gyártói típuskód
ZBN 18:UNBEDRUCKT
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
18 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek szürke