Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető SN017803 - 2839253

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető SN017803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918182878

Sonepar cikkszám

SN017803

Gyártói cikkszám

2839253

Gyártói típuskód

PT 4-EX(I)-24DC-ST

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

21 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

50 V

Védelmi szint ér/föld:

1000 V

Határfrekvencia:

2.5 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EML (17,5x8) Sárga