PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető SN017804 - 2839486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182892
Sonepar cikkszám
SN017804
Gyártói cikkszám
2839486
Gyártói típuskód
PT 4-EX(I)-BE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (27x8)