PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető sorolósín 1p 3mod G66704 - 2809212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918076283
Sonepar cikkszám
G66704
Gyártói cikkszám
2809212
Gyártói típuskód
2809212
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
55.2 mm
Modulszélesség:
3
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő feliratozható US-EMLP (15X5) YE