PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T2 2 vezetékes GT87655 - 2804432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 240 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356317818
Sonepar cikkszám
GT87655
Gyártói cikkszám
2804432
Gyártói típuskód
VAL-MS 230/1+1-FM
Névleges feszültség AC:
240 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.35 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem