PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz VAL-MS 230-hoz GT45170 - 2838843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 240 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 420 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918170813
Sonepar cikkszám
GT45170
Gyártói cikkszám
2838843
Gyártói típuskód
VAL-MS 320 ST
Névleges feszültség AC:
240 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
420 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Névleges feszültség DC:
320 V
Védelmi szint L-N:
1.6 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem