PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz VAL-MS 230-hoz IP20 G49634 - 2798844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 240 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918073947
Sonepar cikkszám
G49634
Gyártói cikkszám
2798844
Gyártói típuskód
VAL-MS 230 ST
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
240 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.35 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.35 kV
Védettségi szint N-PE:
1.35 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20