PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető távtartó lap TT-SLKK5-höz G68135 - 2770833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - fekete
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068066
Sonepar cikkszám
G68135
Gyártói cikkszám
2770833
Gyártói típuskód
2770833
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fekete
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 nagyáramú sínre rugós bek z/s