PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető válaszlap TT-SLKK5-höz G68134 - 2770228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fekete
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918067854
Sonepar cikkszám
G68134
Gyártói cikkszám
2770228
Gyártói típuskód
2770228
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fekete
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50 mm2 nagyáramú sínre rugós bek kék