PHOENIX CONTACT - Túlfesz-védelem mérő érzékelőkhöz GT44823 - 2880671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.45 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356049016
Sonepar cikkszám
GT44823
Gyártói cikkszám
2880671
Gyártói típuskód
S-PT-EX(I)-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1400 V
Határfrekvencia:
2.5 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen