PHOENIX CONTACT - Túlfeszlevezető Profibus-os alkalmazásokhoz GT44824 - 2880642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5.2-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.35 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 5.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 5.2 V
Névleges áram - 0.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356048989
Sonepar cikkszám
GT44824
Gyártói cikkszám
2880642
Gyártói típuskód
D-UFB-PB
Névleges feszültség DC:
5.2-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.35 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
5.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
5.2 V
Névleges áram:
0.25 A
Védelmi szint ér/ér:
25 V
Védelmi szint ér/föld:
25 V
Határfrekvencia:
70 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs kereszt összekötő 10tagú