Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető 2 vezetékes analóg jelhez LIT 1X2-24 SN084017 - 2804636

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető 2 vezetékes analóg jelhez LIT 1X2-24 SN084017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 25 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V

  • Névleges áram - 0.35 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356428316

Sonepar cikkszám

SN084017

Gyártói cikkszám

2804636

Gyártói típuskód

LIT 2X1-24

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

25 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

36 V

Névleges áram:

0.35 A

Védelmi szint ér/föld:

60 V

Határfrekvencia:

2 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető 2 vezetékes analóg jelhez LIT 1X2-24