Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez SN072820 - 2800801

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez SN072820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 12-12 V

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 10 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356665247

Sonepar cikkszám

SN072820

Gyártói cikkszám

2800801

Gyártói típuskód

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

Névleges feszültség AC:

12-12 V

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

10 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

15 V

Névleges áram:

0.6 A

Védelmi szint ér/ér:

100 V

Védelmi szint ér/föld:

730 V

Védelmi szint ér/jelalap:

100 V

Védelmi szint jelalap/védőalap:

100 V

Határfrekvencia:

60 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez