PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez SN084762 - 2800995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 10 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V
Névleges áram - 0.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356667418
Sonepar cikkszám
SN084762
Gyártói cikkszám
2800995
Gyártói típuskód
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
10 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
15 V
Névleges áram:
0.6 A
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
730 V
Védelmi szint ér/jelalap:
90 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
90 V
Határfrekvencia:
60 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem