PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető tápegységekhez SN077990 - 2801056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Névleges áram - 5 A
Védelmi szint ér/föld - 15 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356678247
Sonepar cikkszám
SN077990
Gyártói cikkszám
2801056
Gyártói típuskód
CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges áram:
5 A
Védelmi szint ér/föld:
15 V
Frekvencia:
800-2250 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
N-Connector
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez