PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezetőC-UFB- 5DC/E SN095179 - 2782300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 5 V
Névleges áram - 0.185 A
Védelmi szint ér/föld - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918069445
Sonepar cikkszám
SN095179
Gyártói cikkszám
2782300
Gyártói típuskód
C-UFB- 5DC/E
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
5 V
Névleges áram:
0.185 A
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Védelmi szint ér/jelalap:
13 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
5 V
Frekvencia:
0-3000 MHz
Határfrekvencia:
0.15 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
BNC, 50 Ohm
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem