PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 SN119412 - 2859178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 240 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 4 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119412
Gyártói cikkszám
2859178
Gyártói típuskód
VAL-MS 320/3+1
Névleges feszültség AC:
240 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
egyéb