Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi alapelem SN133860 - 2907924

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi alapelem SN133860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 2

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - energiatechnika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626257709

Sonepar cikkszám

SN133860

Gyártói cikkszám

2907924

Gyártói típuskód

PLT-SEC-T3-BE-FM-UT

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

2

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

energiatechnika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Túlfeszültség-védelmi alapelem