PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék 24DC SN151492 - 2906848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.15 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626137049
Sonepar cikkszám
SN151492
Gyártói cikkszám
2906848
Gyártói típuskód
TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.15 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint ér/föld:
50 V
Határfrekvencia:
1.7 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-védelmi készülék 24DC