PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC SN129221 - 2907325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626199917
Sonepar cikkszám
SN129221
Gyártói cikkszám
2907325
Gyártói típuskód
TTC-3-1X2-24DC-PT
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.25 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
1000 V
Határfrekvencia:
2.4 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC