Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC SN132154 - 2906824

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC SN132154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V

  • Névleges áram - 0.6 A

  • Védelmi szint ér/ér - 55 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626135861

Sonepar cikkszám

SN132154

Gyártói cikkszám

2906824

Gyártói típuskód

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Névleges áram:

0.6 A

Védelmi szint ér/ér:

55 V

Védelmi szint ér/föld:

1400 V

Határfrekvencia:

0.94 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC