PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC SN133861 - 2908438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 6 A
Védelmi szint ér/ér - 45 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626300429
Sonepar cikkszám
SN133861
Gyártói cikkszám
2908438
Gyártói típuskód
TTC-6-2-HC-24DC-UT-I
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
6 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Határfrekvencia:
1 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC