PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC SN138376 - 2906741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626134734
Sonepar cikkszám
SN138376
Gyártói cikkszám
2906741
Gyártói típuskód
TTC-6P-2X1-M-24DC-UT-I
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.6 A
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Határfrekvencia:
0.96 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-védelmi készülék 24VDC