Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi készülék SN088524 - 2858881

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi készülék SN088524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V

  • Névleges áram - 0.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918939137

Sonepar cikkszám

SN088524

Gyártói cikkszám

2858881

Gyártói típuskód

TT-ST-2/2-24DC

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

21 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Névleges áram:

0.3 A

Védelmi szint ér/föld:

80 V

Határfrekvencia:

1 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfeszültség védelmi készülék