PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi készülék SN091425 - 2920735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.31 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356168373
Sonepar cikkszám
SN091425
Gyártói cikkszám
2920735
Gyártói típuskód
TT-ST-2/2-S-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.31 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség védelmi készülék