Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi készülék SN102969 - 2800035

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi készülék SN102969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 25 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V

  • Védelmi szint ér/ér - 65 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356411011

Sonepar cikkszám

SN102969

Gyártói cikkszám

2800035

Gyártói típuskód

S-PT-EX-24DC-1/2''

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

25 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

36 V

Védelmi szint ér/ér:

65 V

Védelmi szint ér/föld:

1100 V

Határfrekvencia:

70 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Túlfeszültség védelmi készülék