PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék SN140932 - 2906815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626135786
Sonepar cikkszám
SN140932
Gyártói cikkszám
2906815
Gyártói típuskód
TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.6 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
700 V
Határfrekvencia:
0.94 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-védelmi készülék