PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi sorkapocs SN009933 - 2839538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.3 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918183189
Sonepar cikkszám
SN009933
Gyártói cikkszám
2839538
Gyártói típuskód
TT-2-PE-/S1-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.3 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Határfrekvencia:
2.2 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L= 8mm szig kék