PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi sorkapocs SN011926 - 2859424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.2 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918961763
Sonepar cikkszám
SN011926
Gyártói cikkszám
2859424
Gyártói típuskód
TT-ST-M-EX(I)-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
60 V
Védelmi szint ér/föld:
1500 V
Határfrekvencia:
1 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek emeletes fehér