PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi sorkapocs SN074443 - 2795960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.169 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Névleges áram - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074443
Gyártói cikkszám
2795960
Gyártói típuskód
TT-UKK5-M/ 24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.169 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
12 A
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Határfrekvencia:
1.2 MHz
Szerelési mód:
G-sín
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség védelmi sorkapocs