PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védő TV SAT antenna /F csatl./ GT47039 - 2856993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 24 V
Névleges áram - 1.5 A
Védelmi szint ér/föld - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918915179
Sonepar cikkszám
GT47039
Gyártói cikkszám
2856993
Gyártói típuskód
C-TV-SAT
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
24 V
Névleges áram:
1.5 A
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Frekvencia:
4.7-2500 MHz
Határfrekvencia:
3000 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
F-Connector
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Elektronikus Hibrid motorindító 2,4A