PHOENIX CONTACT - UC-EM (20x9) felirati lap GT82293 - 825503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356365093
Sonepar cikkszám
GT82293
Gyártói cikkszám
825503
Gyártói típuskód
UC-EM
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
9 mm
Magasság:
20 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 2v