PHOENIX CONTACT - UKN 5 BU sorkapocs 3032088 GT41948 - 3032088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-4 mm2
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918092238
Sonepar cikkszám
GT41948
Gyártói cikkszám
3032088
Gyártói típuskód
UKN 5 BU
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsok száma:
2
Névleges feszültség:
400 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
47 mm
Mélység:
43.5 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm