Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - UKN 6 N BU sorkapocs GT51057 - 3024041

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - UKN 6 N BU sorkapocs GT51057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-6 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-6 mm2

  • Névleges áram In - 41 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130077

Sonepar cikkszám

GT51057

Gyártói cikkszám

3024041

Gyártói típuskód

UKN 6 N BU

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-6 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsok száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

8.2 mm

Mélység:

43.5 mm

N-gyűjtősín számára alkalmas:

3x10 mm

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 180mm szigetelt