PHOENIX CONTACT - Univerzáis áram-mérőváltók SN074114 - 2308043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 0.02 A
Nyílásátmérő - 32 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356434041
Sonepar cikkszám
SN074114
Gyártói cikkszám
2308043
Gyártói típuskód
MCR-SL-CUC-300-I
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
0.02 A
Nyílásátmérő:
32 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Univerzáis áram-mérőváltók