PHOENIX CONTACT - Univerzális vizsgáló bontókapocs, raszter: 8,2 mm SN011902 - 311126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001315
Sonepar cikkszám
SN011902
Gyártói cikkszám
311126
Gyártói típuskód
Univerzális vizsgáló bontókapo
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
59 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
8.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
99.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
41 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem