Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - UPS-BAT/VRLA-WTR/ 24DC/26AH QUINT-IQ SN150806 - 2320429

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - UPS-BAT/VRLA-WTR/ 24DC/26AH QUINT-IQ SN150806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 26000 mAh

  • Egyéb jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356707718

Sonepar cikkszám

SN150806

Gyártói cikkszám

2320429

Gyártói típuskód

2320429

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

26000 mAh

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

2

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

169 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

174 mm

Szélesség:

358 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

60-60 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Tömeg:

21600 g

UPS-BAT/VRLA-WTR/ 24DC/26AH QUINT-IQ