PHOENIX CONTACT - USB átvezető SN124881 - 1425185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 29.5 mm
Magasság - 42.7 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124881
Gyártói cikkszám
1425185
Gyártói típuskód
1425185
Szélesség:
29.5 mm
Magasság:
42.7 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
USB átvezető