PHOENIX CONTACT - Vakdugó CES IP54 SN011549 - 0801670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Anyag - egyéb
Szín - fekete
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674768
Sonepar cikkszám
SN011549
Gyártói cikkszám
0801670
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Crimpelő fogó betét, 50mm2