PHOENIX CONTACT - Vakdugó M32, sárgaréz SN095070 - 1645862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - fém
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918951115
Sonepar cikkszám
SN095070
Gyártói cikkszám
1645862
Gyártói típuskód
HC-M-BS-M32
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Vakdugó M32, sárgaréz