PHOENIX CONTACT - Varioface/UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q GT84252 - 2959560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918086213
Sonepar cikkszám
GT84252
Gyártói cikkszám
2959560
Gyártói típuskód
VARIOFACE/UM 25-D 9SUB/B/FRON
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
45 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
117 mm
PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; RS-232 csatlakozás