PHOENIX CONTACT - Védelem két vezető számára közös viszonyítási potenciállal GT72969 - 2838173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.3 A
Védelmi szint ér/föld - 90 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918172848
Sonepar cikkszám
GT72969
Gyártói cikkszám
2838173
Gyártói típuskód
TT-2/2-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/föld:
90 V
Határfrekvencia:
0.55 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai csatl modul VARIOFACE