Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Védőfedél B6, hosszanti kengyellel SN103840 - 1414634

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Védőfedél B6, hosszanti kengyellel SN103840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Lezárás típusa - egyéb

  • Tömítéssel - Igen

  • Szín - fekete

  • Lopásvédő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626131184

Sonepar cikkszám

SN103840

Gyártói cikkszám

1414634

Gyártói típuskód

HC-B06-HCLWS-PLR-BK

Alak:

négyszögletű

Lezárás típusa:

egyéb

Tömítéssel:

Igen

Szín:

fekete

Lopásvédő:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Környezeti hőmérséklet:

100-100 °C

Védőfedél B6, hosszanti kengyellel