PHOENIX CONTACT - Védosapka M12 SN057850 - 1560251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Anyag - egyéb
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356183659
Sonepar cikkszám
SN057850
Gyártói cikkszám
1560251
Gyártói típuskód
PROT-M12 FS
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap UTTB típushoz