PHOENIX CONTACT - Véglap D-UKKB 3/5 BU sorkapocshoz GT89052 - 2771104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068202
Sonepar cikkszám
GT89052
Gyártói cikkszám
2771104
Gyártói típuskód
D-UKKB 3/5 BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Túlfesz levezető sorolósín 1p 3mod