PHOENIX CONTACT - Véglap D-UKKB 3/5 sorkapocshoz GT89053 - 2771023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068172
Sonepar cikkszám
GT89053
Gyártói cikkszám
2771023
Gyártói típuskód
D-UKKB 3/5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztöszekötő UK35 sork-hoz 2-tagú